曜日別特売
526024 ヘッドランプカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 05382466

ヘッドランプカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード05382466品番526024
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

両面テープで貼り付けるだけでお車のヘッドランプのイメージをガラリと変えます!

用途外装パーツ適合いすゞ2t'07エルフハイキャブ(H19.1~)/いすゞ4t' 07フォワード(H19.7~)材質樹脂材質/仕上樹脂/クロームメッキクロームメッキタイプ貼付け適合車種いすゞ2t'07エルフハイキャブ(H19.1~)、4t'07フォワード(H19.7~)
注意
※貼付作業を行う前に貼付ける面の汚れをアルコールパット等で拭き取り、乾いた布などで乾拭きをしてから作業を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする