曜日別特売
501117 DXナンバープレート枠 角パイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 05382597

DXナンバープレート枠 角パイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード05382597品番501117
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

チョットしたこだわりでスタイリッシュに!ステンレスの輝きで高級感UP

用途外装パーツ種別大型用50mm仕様字光式ナンバープレート使用可材質ステンレス厚さ(mm)50鏡面寸法(幅W×高さH)(mm)565×345適合車種大型車
注意
※字光式ナンバープレート使用可※イベント用としてお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする