曜日別特売
501126 DXナンバープレート枠 角パイプおこし JET INOUE(ジェットイノウエ) 05382615

DXナンバープレート枠 角パイプおこし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
種別大型用25mm
内容量1個注文コード05382615品番501126
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

イベントなどでチョットした個性を出すのに丁度良いデザイン

用途外装パーツ種別大型用25mm材質ステンレス厚さ(mm)34鏡面寸法(幅W×高さH)(mm)535×325適合車種大型車
注意
※取り扱い時には手袋等で保護して怪我等をされないように十分ご注意下さい。※イベント用としてお使いください。※字光式ナンバープレート使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする