524309 バイザー付ナンバープレート枠 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05382676

バイザー付ナンバープレート枠

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個種別大型注文コード05382676品番524309
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

レトロなデザインのナンバー枠

用途外装パーツ種別大型適合大型車厚さ(mm)90寸法(mm)505×280×90サイズ材質SUS430タイプ鏡面寸法(幅W×高さH)(mm)505×280適合車種大型車
注意
※字光式NOプレートは装着不可です。※取付けの車種・場所によってはナンバープレート枠が車体に干渉して取り付けできない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05382685
2021-03-29
用途: 運搬に使用
運輸・通信業

作りはシンプルですが、見栄えも良く気に入りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする