曜日別特売
501158 ツインDXナンバープレートユニットナシ JET INOUE(ジェットイノウエ) 05382737

ツインDXナンバープレートユニットナシ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
種別中型用(ユニットなし)
内容量1個注文コード05382737品番501158
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

イベントなどでチョットした個性を出すのに丁度良いデザイン

用途外装パーツ種別中型用(ユニットなし)材質ステンレス厚さ(mm)65寸法(幅W×高さH)(mm)445×280鏡面適合車種中型車
注意
※取り扱い時には手袋等で保護して怪我等をされないように十分ご注意下さい。※イベント用としてお使いください。※字光式ナンバープレート使用不可※ユニット別売り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05382737
2016-06-03
用途: ドレスアップするため
運輸・通信業

専門店で買うよりかなり安く買えたから大満足です、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする