※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ DGN
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
IC328
トラスコ品番
145-9058
注文コード
05382754
品番
DGN4003J IC328
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC328
トラスコ品番
145-9058
厚さ(mm)
4
寸法L(mm)
18.7
寸法W(mm)
4.00
寸法R(mm)
0.30
コーナー半径(mm)
0.3
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
加工深さ(Tmax)
∞
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。