曜日別特売
524326 日野マークアンドンツインDX JET INOUE(ジェットイノウエ) 05382922

日野マークアンドンツインDX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード05382922品番524326
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

チョットしたこだわりでステイリッシュに!ステンレスの輝きで高級感UP

用途外装パーツ付属品クリアーアクリル板付適合汎用材質SUS430厚さ(mm)120寸法(mm)375×25×21サイズタイプ汎用寸法(幅W×高さH)(mm)1000×260適合車種汎用
注意
※蛍光灯ユニットは付属されていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする