JET INOUE(ジェットイノウエ)
アクリル板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
パープル
パープル
ブルー
ホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05383166
品番
509801
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
各種アンドンのイメージチェンジや補修に。
用途
外装パーツ
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
2550×3×500
色
パープル
寸法(長さL×幅W)(mm)
2550×500
注意
※アクリルカッター等で切断する際は怪我をしないよう手を保護してから行ってください