曜日別特売
509805 アクリル板 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05383202

アクリル板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード05383202品番509805
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

各種アンドンのイメージチェンジや補修に。

用途外装パーツ材質アクリル厚さ(mm)3寸法(mm)2550×3×500ホワイト寸法(長さL×幅W)(mm)2550×500
注意
※アクリルカッター等で切断する際は怪我をしないよう手を保護してから行ってください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする