曜日別特売
509830 アクリル板 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05383254

アクリル板

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード05383254品番509830
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

各種アンドンのイメージチェンジや補修に。

用途外装パーツ材質アクリル厚さ(mm)3寸法(mm)884×3×235ホワイト寸法(長さL×幅W)(mm)884×235
注意
※アクリルカッター等で切断する際は怪我をしないよう手を保護してから行ってください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-12-11
用途: 車の部品のメンテナンス
農・林・水産業

色んな物が様変わりする中で昔のまま
残ってるのはいいですね。
古い物の修復ができました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする