曜日別特売
RB003009030 シムリング 真鍮 岩田製作所 05384698

※代表画像

RB003009030 シムリング 真鍮 岩田製作所 05384698
RB003009030 シムリング 真鍮 岩田製作所 05384698

シムリング 真鍮

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本(10枚)
外径D(Φmm)9
内径d(Φmm)3
板厚t(mm)0.3
内容量1本(10枚)注文コード05384698品番RB003009030
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
外径D(Φmm)9内径d(Φmm)3板厚t(mm)0.3材質真鍮適合規格RoHS2板厚公差(mm)±0.03アズワン品番64-4756-26RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする