JET INOUE(ジェットイノウエ)
バスマーカーランプ 取付ステー 3穴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05385363
品番
502903
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
用途
バスマーカーランプ用の3連ステー。
幅(mm)
345
高さ(mm)
20
長さ(mm)
95
材質
ステンレス
注意
※バスマーカーランプは付属しません。