JET INOUE(ジェットイノウエ)
LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
1セット(2個)
1セット
LED色
レッド
ブルー
グリーン
レッド
アンバー
アイスブルー
イエロー
ホワイト
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
05386912
品番
529246
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。
用途
電装パーツ
LED色
レッド
口金
W2.1×9.5d
定格電圧(V)
12/24
寸法(mm)
36×Φ12
消費電流(mA)
DC12V時/約150mA(約1.8W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)