529014 LED1 T10ウェッジ球 A-05 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05387052

※点灯イメージ

529014 LED1 T10ウェッジ球 A-05 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05387052
529014 LED1 T10ウェッジ球 A-05 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05387052

LED1 T10ウェッジ球 A-05

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
LED色ホワイト
内容量1セット(2個)注文コード05387052品番529014
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
LED色ホワイト口金W2.1×9.5d定格電圧(V)24寸法(mm)25×Φ12消費電流(mA)DC24V/約15mA
注意
※本製品には+-の極性がありますので点灯しない場合は180°向きを変えて差し込んでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05387077
2023-06-09
用途: ポジションランプ交換
運輸・通信業

色見が良く気に入りました。光量がもう少しあれば最高でした。

対象商品 : 05387034
2020-04-28
用途: 単車メンテナンス
その他業種

原付のスピードメーターのライト交換に購入。
明るく問題ないです。

対象商品 : 05387052
2019-08-16
用途: メータ球
自動車・二輪車・自転車関連業

メータ球に使ってほどほどの明るさ。車体外部用だと装飾球にしかなりませぬ。
明るいのが希望なら止めといたほうが吉です。
耐久性は良さそう。

1が参考にしています
対象商品 : 05387052
2019-10-16
用途: ダンプで使用
運輸・通信業

純正品に比べ格段に明るくなりました。
視界も良くなりました。

対象商品 : 05387077
2022-10-23
用途: 漁船のメーターパネル

光量は良いのですが、アンバーと言うより赤に近い色でした。

対象商品 : 05387052
2017-07-11
用途: トラックのフロントコーナーランプ

もう少し明るければ☆5です。1000円以下じゃこんなもんかな。あとは耐久性ですね。

対象商品 : 05387052
2016-06-26
用途: 電球消耗の交換
運輸・通信業

小さいから、最初は、半信半疑でしたが、これは、中々のしっかりした光りを放ち、いまでは、イイ買い物だと、よろこんでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする