曜日別特売
528071 ハロゲンバルブ H3 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 05388994

528071 ハロゲンバルブ H3 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 05388994
528071 ハロゲンバルブ H3 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 05388994

ハロゲンバルブ H3 24V

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
エアーホワイト
内容量1セット(2個)注文コード05388994品番528071
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

フォグランプ等に広く使用されています。太管、長寿命タイプです。

タイプH3太管定格電圧(V)24エアーホワイト明るさ(W)(クラス)145色温度(K)4000仕様車検対応セット内容左右、各1個入消費電力(W)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-16
用途: トラック、フォグランプ
有限会社群建サービス

取り付け初日に球切れしました、(ベテラン整備士がガラス面に触れず取り付け)他のバルブに交換後は不具合無し。

対象商品 : 05389003
2024-01-25
用途: 補修用

純正球と比較しては白くて明るくて良いと思いますが、耐久性がもっと長くなれば尚良いかと。

対象商品 : 05389012
2019-03-01
用途: 4トントラックのフォグランプ
運輸・通信業

使用して半年、純正より明るく、今のところ満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 05389028
2016-12-14
用途: 夜間の走行

もう少し黄色いと良かったですね、純正と比べると明るくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 05389012
2016-10-12
用途: トラックのフォグランプ
運輸・通信業

純正に比べてとても明るくなった。

対象商品 : 05389012
2015-12-17
用途: 決まってるでしょ(^ ^)

グランドプロフィアに使用してます。
色温度は純正と比べても、たいして変わりない。
配光は、ぼんやりと広がる感じ。
光の到達距離は純正を凌ぐ。

対象商品 : 05389012
2015-03-13
用途: 夜間運転のため

明るく良く見える

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする