曜日別特売
528922 LEDダイヤビームボルト 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 05389335

LEDダイヤビームボルト 24V

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
LED色アンバー
レンズ色アンバー
内容量1個注文コード05389335品番528922
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

交換式レンズの採用で別売のクリアーレンズに交換できます。

LED色アンバーレンズ色アンバー定格電圧(V)24寸法(mm)Φ19.5×20、(ボルト)Φ6×18消費電流(mA)DC24V/約20mA

商品説明動画

528917 ビームボルト グラデーション24V
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05389344
2021-07-06
用途: トラックの装飾的
下屋 畜産農・林・水産業

光量は、問題なしあとは、水が、進入するので、コーキングは、必要

対象商品 : 05389344
2021-03-01
用途: ダンプのサイド後部灯
八城建材運輸・通信業

非常に脆く弱い商品です。
少し締めただけで簡単に折れてしまい、
二つダメにしました。
もっと丈夫な商品に改善していただきたい。

4が参考にしています
対象商品 : 05389326
2019-09-27
用途: 車両のマーカーとして
運輸・通信業

弊社の車両のすべてに装着しようと思うと、値段は張りますがとても役に立ってます。

対象商品 : 05389317
2019-01-06
用途: 仕事車両、4トントラックのワンポイントに。
運輸・通信業

商品到着しました。動作チェック問題なしです。綺麗なグラデーション光で、とても良いです。念のため、配線のボルト付近コーキング、レンズネジ部分シールテープで、防水して仕事車両の4トントラックナンバーボルトに装着予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 05389335
2016-10-05
用途: トラックの架装
有限会社森田運送

取り付け穴が小さいので取り付けしやすいです。

対象商品 : 05389335
2016-05-18
用途: ナンバーのボルトの代わりに使いました

今回イエロー アンバー グリーンを購入しました。
本来24V用ですが12Vの軽自動車に使っても十分に光っています。
商品には満足しています

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする