曜日別特売
GIP1.96-0.15 IC908 チップ GIP イスカル 05390594

チップ GIP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
材質IC908
内容量1箱(10個)注文コード05390594品番GIP1.96-0.15 IC908
参考基準価格(税別)¥42,200販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
材質
IC908
トラスコ品番
623-3368
厚さ(mm)
1.96
コーナー半径(mm)
0.15
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする