京セラ
溝入れ用チップ PVDコーティング PR1025
微粒超硬母材にTiCNコーティングを施し、安定性と耐溶着性に優れています。
用途
小径端面溝入れ加工用。
被削材:鋼、ステンレス鋼。
PR1025:鋼・ステンレス鋼用
トラスコ品番
555-2401
材質
PVDコーティング
呈色
灰赤色
構成
【被膜】TiCN
適合ホルダ
STW型
内容量
1箱(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05847191
TWFGL150 PR1025 PR1025
¥
27,050
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください