曜日別特売
GIP1.57-0.15 IC908 チップ GIP イスカル 05390691

チップ GIP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質IC908
コーナー半径(mm)0.15
内容量1箱(10個)注文コード05390691品番GIP1.57-0.15 IC908
参考基準価格(税別)¥42,200販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
材質
IC908
厚さ(mm)
1.57
コーナー半径(mm)
0.15
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする