JET INOUE(ジェットイノウエ)
低電流マグネチックバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
電圧
DC24V
DC12V
DC24V
電圧(V)
24
12
24
定格
1.5A
1.5A
3A
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05391076
品番
505134
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ジェットイノウエ製ホーンの電磁弁
用途
サウンドパーツ
適合
【適合ホーン】ジェットイノウエ低電流タイプヤンキーホーン/低電流タイプビッグホーン
色
クロームメッキ
電圧
DC24V
電圧(V)
24
定格
1.5A
注意
※エアー圧力113psi以下でご使用ください。