505225 高圧ゴムエアホース JET INOUE(ジェットイノウエ) 05391268

高圧ゴムエアホース

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m)5
内容量1個注文コード05391268品番505225
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

エアホーン配管用ホース各種

用途サウンドパーツ材質ゴムブラック寸法5m長さ(m)5内径(Φmm)6適合パイプ外径(Φmm)6
注意
※エアーホース接続部には必ずホースバンドを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05391243
2023-07-20
用途: 社外ラッパホーン用
山田商店サービス業

工具高圧コンプレッサー用ホースは、意外に圧力の逃げが多く、一度軽く鳴らさないと圧力が上がらず、地味に面倒だった。今回のホースは硬く、取り回しは大変だが、ホース性能を最大限に活かしてくれる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする