505150 ハイカプラー JET INOUE(ジェットイノウエ) 05391338

ハイカプラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプ20SH
内容量1個注文コード05391338品番505150
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

エアホーン配管用各種 アタッチメント 高圧ゴムホース用

用途サウンドパーツ仕様内径6mmΦの高圧ゴムホース適合高圧ゴムホース材質スチールタイプ20SH
注意
※ハイカプラー及び、各ニップルのネジ部には必ずシールテープ等を使用してエアー漏れの無いように取り付けてください。※エアーホース接続部には必ずホースバンドを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする