曜日別特売
505156 チーズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 05391392

チーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプ1/4
内容量1個注文コード05391392品番505156
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

エアホーン配管用各種 アタッチメント 高圧ゴムホース用

用途サウンドパーツ適合高圧ゴムホース材質スチールサイズ1/4インチタイプ1/4
注意
※ハイカプラー及び、各ニップルのネジ部には必ずシールテープ等を使用してエアー漏れの無いように取り付けてください。※エアーホース接続部には必ずホースバンドを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする