曜日別特売
505160 Y型ホースニップル JET INOUE(ジェットイノウエ) 05391417

Y型ホースニップル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード05391417品番505160
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

エアホーン配管用各種 アタッチメント 高圧ゴムホース用

用途サウンドパーツ仕様内径6mmΦの高圧ゴムホース用適合高圧ゴムホース材質スチールタイプ9mm
注意
※ハイカプラー及び、各ニップルのネジ部には必ずシールテープ等を使用してエアー漏れの無いように取り付けてください。※エアーホース接続部には必ずホースバンドを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05391417
2023-07-20
用途: ラッパホーン用
山田商店サービス業

純正はプラスティックで、何年かすると割れてしまう。そこでこのメーカーのこの三又の出番。ホースもニップルも三又も同じメーカーなので、マッチングも考える必要も無くお気楽セット。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする