曜日別特売
GIMF508 IC328 チップ GIMF イスカル 05391477

チップ GIMF

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
材質IC328
コーナー半径(mm)0.8
内容量1箱(10個)注文コード05391477品番GIMF508 IC328
参考基準価格(税別)¥28,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質
IC328
トラスコ品番
623-2931
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする