505968 Y型ホースニップル JET INOUE(ジェットイノウエ) 05391487

Y型ホースニップル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード05391487品番505968
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

エアホーン配管用各種 アタッチメント ウレタンホース用

用途サウンドパーツ仕様ウレタンホース用適合ウレタンホース材質スチールサイズ7mmタイプ7mm
注意
※ハイカプラー及び、各ニップルのネジ部には必ずシールテープ等を使用してエアー漏れの無いように取り付けてください。※エアーホース接続部には必ずホースバンドを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする