JET INOUE(ジェットイノウエ)
ホースニップル(タケノコ) 7パイ HN1107
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05391505
品番
505970
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
エアホーン配管用各種 アタッチメント ウレタンホース用
用途
サウンドパーツ
仕様
ウレタンホース用
適合
ウレタンホース
材質
真鍮
サイズ
1/8インチ
タイプ
HN1107
注意
※ハイカプラー及び、各ニップルのネジ部には必ずシールテープ等を使用してエアー漏れの無いように取り付けてください。※エアーホース接続部には必ずホースバンドを使用してください。