曜日別特売
GFF2R IC354 チップ GFF イスカル 05393026

チップ GFF

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1箱(10個)材質IC354RoHS指令(10物質対応)対応トラスコ品番162-5322注文コード05393026品番GFF2R IC354
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質IC354寸法W(mm)2.1(±0.1)加工範囲(mm)25-36寸法R(mm)0.20トラスコ品番162-5322コーナー半径(mm)0.2穴の形状-RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする