560207 ウッドノブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 05394253

560207 ウッドノブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 05394253
560207 ウッドノブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 05394253

ウッドノブ

(44件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)Φ42×140
内容量1個注文コード05394253品番560207
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

シフトカバーをつけるのに最適です。また、そのままでも使えます。

用途内装パーツアイボリー系白木全長(mm)140寸法(Φmm)42口径(mm)12×1.25材質木製付属品10×1.25変換アダプター:1個寸法(mm)Φ42×140
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-07
用途: 軽トラに付けました。
五味給油所卸売・小売業

なんてゆうか、ちょっと派手になりました。慣れればいい感じです。

対象商品 : 05394253
2023-08-16
用途: 仕事車メンテ

仕事柄溶剤を触ることが多く純正ノブがベタベタになりやすいので購入。
他にも変化しない素材はたくさんありますが、レビューで仕上げの塗装がしっかりしてないと書いてあり、こちらとしてはもってこいだったので購入。手工具サンディングで簡単に塗膜は落ち改めてウレタンでしっかり仕上げました。
またボルト自体が根元すぐから始まっており先の方には軸が無いので頭を少し切りました。
約1/3くらいまでは切断可能です。
シフトゲート表示のステッカーは当然同梱されていないので別途用意するか、車検は純正等で対応する必要があります

1が参考にしています
対象商品 : 05394253
2022-12-13
用途: S200V初期型ハイゼットカーゴに
その他業種

90年代のダイハツのミッションは入りが悪いので、当商品でシフトノブの全長を伸ばし押し込む力を強化しています。ハイゼットには不要でしたが、M10x1.25への変換アダプタがあるおかげで大概の車種には合うと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 05394253
2022-05-09
用途: 軽トラに使用
有限会社グラフィックコミュニケーションサービス業

軽トラのMT純正シフトはとても使いにくいと感じていました。少し肢の長い方がシフトチェンジする際に心地良いと検索してレビューされていたので購入しました。
サイズ感も丁度よく心地よいシフトができるようになりました。ウッドなのも手触りがよくて気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 05394253
2022-03-05
用途: 軽トラのシフトノブに
製造業

手製のウッドシフトノブを作るために購入。 
 ウッドなので自分好みに加工しやすくお陰でお気に入りのシフトノブになりました。

対象商品 : 05394262
2022-01-31
用途: 自家用軽トラに
建設業・工事業

手垢等、汚れが染み込みそうなので
ニス塗りました。
木製がオツな感じで気に入ってます。

対象商品 : 05394253
2021-08-15
用途: 運転

いすゞの2tトラック・エルフに装着。元々ついていた物が劣化してきて表面がネチャ付くので、安価でしたので、購入しました。届いたときは意外に大きいと思いましたが、問題なく付けられ、他の方の評価にあるように操作がやりやすくなりました。お勧めです。長いサイズの物も試してみたいと思いました。

対象商品 : 05394253
2021-09-06
用途: 自動車の内装のイメージアップ
カネカ建設株式会社

商品は未塗装ですが、きちんと加工されていて良いものでした。
一部切断加工してニスを塗って仕上げました。とても満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする