JET INOUE(ジェットイノウエ)
ダイヤカット泡シフトノブ グラデーション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
口径(mm)
10×1.25
10×1.25
12×1.25
寸法(mm)
Φ50×150
Φ50×150
Φ50×200
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05394357
品番
561661
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
クリアー系のブルーパープルグラデーションが涼しい印象です。
用途
内装パーツ
色
ブルーパープル
全長(mm)
150
寸法(Φmm)
50
口径(mm)
10×1.25
材質
アクリル
寸法(mm)
Φ50×150
関連資料:
シフトノブ適合表(0.3MB)
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい