566261 ちょい曲げエクステンション L型 80° JET INOUE(ジェットイノウエ) 05395924

ちょい曲げエクステンション L型 80°

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個口径(mm)10×1.25全長(mm)115寸法(mm)115注文コード05395924品番566261
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

シフトノブの高さや取り付け位置の変更に便利なアイテムです。シフトノブがハンドル等にぶつかることを防ぐことができます。

用途内装パーツクロームメッキ全長(mm)115口径(mm)10×1.25材質真鍮寸法(mm)115材質/仕上真鍮/クロームメッキ
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61523553
2023-05-20
用途: 車両メンテ
ソフィア

DG64に使用。
車によってシフトの位置や角度が違うので、個人的には良いと思うけど万人向きではない

対象商品 : 05395924
2022-05-09
用途: チューニンウ
株式会社 芹澤飲食業

使いやすいですよ。会わなければ取り外しも出来るし。

対象商品 : 05395933
2021-01-27
用途: トラックのカスタマイズです
その他業種

丁度、シフトノブがハンドルに当たるのでこれなら問題なく交わせます!
ありがとう御座います

対象商品 : 05395976
2016-05-07
用途: カブのハンドシフト延長

カブをジョッキーシフト化したが、ノブの位置をもう少し上で外側にしたかったのでこの商品を購入しました。
取り付けた感想は、高さは満足なのですが、もう少し外側にノブの位置が欲しいので曲がりのキツイ商品を購入してみるかも知れません。

対象商品 : 05395967
2016-05-08
用途: 社用車用

丁度よい長さと角度で、
気に入ってます。

対象商品 : 05395967
2015-03-27
用途: 運転

ばっちりシフトポジションが決まりました。満足です。
種類が多く、選択の幅があり、シンプルなのが良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする