WNMG080408-VL IC908 チップ WNMG-VL イスカル 05399554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ WNMG-VL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
材質IC908
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)8.7
内容量1箱(10個)注文コード05399554品番WNMG080408-VL IC908
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面トラスコ品番339-0314材質IC908形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする