曜日別特売
WNMG080408-GN IC907 チップ WNMG-GN イスカル 05399816

チップ WNMG-GN

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
材質IC907
内容量1箱(10個)注文コード05399816品番WNMG080408-GN IC907
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面材質IC907トラスコ品番627-2681形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする