曜日別特売
592152 スターマーク JET INOUE(ジェットイノウエ) 05399923

スターマーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(2個)
縦(mm)48
内容量1セット(2個)注文コード05399923品番592152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850

飾りのアクセントにどうぞ!!

用途その他アクセサリーゴールド縦(mm)48材質樹脂仕様裏面両面テープ付
注意
※貼付けする面の汚れや油分をよく取り除いてから貼付けして下さい。※貼付け後24時間は洗車等は行わないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする