JET INOUE(ジェットイノウエ)
スターマーク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1セット(2個)
1個
縦(mm)
95
48
60
80
95
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05399984
品番
592182
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥780
飾りのアクセントにどうぞ!!
用途
その他アクセサリー
色
ゴールド
縦(mm)
95
材質
樹脂
仕様
裏面両面テープ付
注意
※貼付けする面の汚れや油分をよく取り除いてから貼付けして下さい。※貼付け後24時間は洗車等は行わないで下さい。