イスカル
チップ WNMG-WG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
1.2
材質
IC9025
IC520N
IC530N
IC9250
IC8150
IC8250
IC807
IC9150
IC20N
IC907
IC5005
厚さ(mm)
3.97
3.97
4.76
切刃長さ(mm)
6.52
6.52
8.7
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05400123
品番
WNMG06T308-WG IC9025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,400
切刃長さ(mm)
6.52
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
材質
IC9025
内接円直径(Φmm)
9.52
形状
六角形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18