503537 モール ノリツキ クローム 01Cタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 05400465

モール ノリツキ クローム 01Cタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個長さ(m)100クローム注文コード05400465品番503537
参考基準価格(税別)¥35,600販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ドアエッジ等の保護や飾りのアクセントに。

用途外装パーツクローム長さ(m)100幅(mm)3
注意
※貼り付ける面を水拭きし乾燥させてから張り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05400438
2024-07-31
用途: 装飾
ピデスアート製造業

アクリル板の加工時に出来る接続部分の装飾に使用。
最近は細いタイプが無いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする