曜日別特売
WNMG06T304-PP IC9025 チップ WNMG-PP イスカル 05400507

チップ WNMG-PP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)0.4
材質IC9025
厚さ(mm)3.97
切刃長さ(mm)6.52
内容量1箱(10個)注文コード05400507品番WNMG06T304-PP IC9025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400
切刃長さ(mm)6.52逃げ角(度)0厚さ(mm)3.97穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面材質IC9025内接円直径(Φmm)9.52形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする