イスカル
チップ TPGX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
材質
IC20N
IC20
IC20N
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05402397
品番
TPGX090204-L IC20N
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
9.52
材質
IC20N
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
2.38
内接円直径(Φmm)
5.56
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応