曜日別特売

チップ SNMM-NR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)切刃長さ(mm)25.4注文コード05404052品番SNMM250924-NR IC9015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,900
切刃長さ(mm)25.4逃げ角(度)0厚さ(mm)9.52穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)2.4チップブレーカ片面材質IC9015内接円直径(Φmm)25.4形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする