イスカル
チップ RCMT-14
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
8
注文コード
05405486
品番
RCMT0803M0-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
切刃長さ・材質
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
8
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
円形
チップブレーカ
片面
形状
円形
内接円直径(Φmm)
8
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05405486
RCMT0803M0-14
36307381
RCMT0803M0-14 IC9250
チップ RCMT-14
イスカル
1箱(10個)
¥
5,498
税込
¥
6,048
メーカー後継材質