イスカル
チップ DNMG-NF
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
0.8
材質
IC530N
IC20N
IC907
IC520N
IC507
IC530N
IC9350
IC8150
IC8250
IC807
IC8350
IC9150
IC9250
切刃長さ(mm)
15.5
11.63
11.6
15.5
厚さ(mm)
6.35
4.76
6.35
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05413502
品番
DNMG150604-NF IC530N
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
12.7
トラスコ品番
622-0444
材質
IC530N
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。