曜日別特売
DCMT070204-SM IC907 チップ DCMT-SM イスカル 05414403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ DCMT-SM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質IC907
切刃長さ(mm)7.7
厚さ(mm)2.38
内容量1箱(10個)注文コード05414403品番DCMT070204-SM IC907
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
切刃長さ(mm)7.7逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質IC907内接円直径(Φmm)6.35トラスコ品番621-3707形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする