イスカル
チップ CNMG-NR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(10個)
1箱(5個)
コーナー半径(mm)
1.6
0.8
1.2
1.6
2.4
材質
IC907
IC907
IC4028
IC9250
IC807
IC5005
IC5010
IC9150
IC9350
IC8250
IC8350
IC8150
切刃長さ(mm)
19.3
12.9
19.3
15.9
25.79
全61種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05414936
品番
CNMG190616-NR IC907
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
19.3
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.6
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
19.05
材質
IC907
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。