イスカル
コレットチャック(廻り止め付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
35
28
35
50
寸法L(mm)
30
28
30
52
寸法L1(mm)
70
75
70
55
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05441816
品番
ST32X70 ER25 MF
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
35
公差
h6
寸法L(mm)
30
寸法d(mm)
-
寸法L1(mm)
70
適合機種メーカー
シュッテ
寸法D1(Φmm)
32
寸法T(mm)
27
適合コレット
ER25
寸法J
M18×1
RoHS指令(10物質対応)
対応