曜日別特売
ST32X50 ER32 F コレットチャック(廻り止め付き) イスカル 05441834

コレットチャック(廻り止め付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)50
寸法L(mm)52
寸法L1(mm)50
内容量1個注文コード05441834品番ST32X50 ER32 F
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
寸法D(Φmm)50公差-寸法L(mm)52寸法d(mm)-寸法L1(mm)50適合機種メーカー-寸法D1(Φmm)32寸法T(mm)-適合コレットER32寸法JM18×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする