ST25X75 ER25 MF コレットチャック(廻り止め付き) イスカル 05441895

コレットチャック(廻り止め付き)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個寸法D(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応適合コレットER25注文コード05441895品番ST25X75 ER25 MF
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
寸法D(Φmm)35公差h6寸法L(mm)48寸法d(mm)-寸法L1(mm)75適合機種メーカーマヌーヒン寸法D1(Φmm)25寸法T(mm)27適合コレットER25寸法JM14×1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする