曜日別特売
ST20X150 ER16 M コレットチャック(廻り止め付き) イスカル 05442211

コレットチャック(廻り止め付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法D(Φmm)22寸法L1(mm)150注文コード05442211品番ST20X150 ER16 M
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
寸法D(Φmm)22トラスコ品番338-9278公差-寸法L(mm)25寸法d(mm)-寸法L1(mm)150適合機種メーカー-寸法D1(Φmm)20寸法T(mm)-適合コレットER16寸法JM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする