曜日別特売
ST16X38 ER11 MF コレットチャック(廻り止め付き) イスカル 05442333

コレットチャック(廻り止め付き)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法D(Φmm)16
寸法L(mm)20
寸法L1(mm)38
内容量1個注文コード05442333品番ST16X38 ER11 MF
参考基準価格(税別)¥24,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
寸法D(Φmm)16公差h6寸法L(mm)20寸法d(mm)-寸法L1(mm)38適合機種メーカー-寸法D1(Φmm)16寸法T(mm)14適合コレットER11寸法JM8×1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする