イスカル
コレットチャック(廻り止め付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
22
19
16
22
寸法L(mm)
36
18.5
20
36
寸法L1(mm)
35
50
38
35
140
100
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05442342
品番
ST16X35 ER16 MF
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
22
公差
-
寸法L(mm)
36
寸法d(mm)
-
寸法L1(mm)
35
適合機種メーカー
スター精密
寸法D1(Φmm)
16
寸法T(mm)
17
適合コレット
ER16
寸法J
M8×1
RoHS指令(10物質対応)
対応